Beli sharp ac portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Capacity (PK): 1
    • Dimensions (mm): 425x812x395
    • Input Power (W): 860
    • Plasmacluster: Yes, HD 7.000
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Remote Control: Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 028/LSP/QI/06-VIII/2023
  2. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  4. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  5. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  6. MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  7. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  8. MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.899.900

    MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  9. MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  10. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  11. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  12. FPS portable atomizer AC Adapter
    Mulai

    Rp639.900

    FPS portable atomizer AC Adapter
    atribut:
    • Continuous Operating Time (minute): 30
    • Power Consumption (V/A): 129
    • Power Input (V): 100
    • Spraying Capacity (ml/minute): 70
    • Type: Charger
  13. ABC (Battery) Super Power R-20P Battery D (Baterai D)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    ABC (Battery) Super Power R-20P Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • Size: D
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  14. Mitutoyo SPC Cable & Adapter
    Mulai

    Rp2.999.900

    Mitutoyo SPC Cable & Adapter
    Deskripsi:
    Mitutoyo SPC cables and adapters are compatible with measuring tools with specific SPC output ports. Connection adapters transform one connection end to another for improved compatibility. These cables and adapters allow users to record and transfer data from their precision measuring tools to a personal computer.
  15. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  16. MISTY COOL Air Cooler
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    MISTY COOL Air Cooler
    Deskripsi:
    ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
  17. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
Daftar Harga sharp ac portable Terbaru November 2026
Sharp Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp7.399.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
MIDEA AC Portable PHA Series (AC Duduk)Rp3.799.900
Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
MIDEA AC Portable PF Series (AC Duduk)Rp4.999.900
Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)Rp11.999.900
MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp6.899.900
MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)Rp1.399.900
Himel Accessories MCCB for HDM6 - SeriesRp219.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)